EATON - Frontplatte+Blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286106
Breite - 510 mm
Höhe - 65 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 550 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082861063
Sonepar Artikelnummer
120134648
Hersteller Artikelnummer
286106
Hersteller Typ
BFZ-FP-0+/BL
Hersteller Artikel Nr.:
286106
Breite:
510 mm
Höhe:
65 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
550 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


