EATON - Frontplatte blind für 24 Moduleinheiten pro Reihe, 0+ Reihen, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113694
Breite - 510 mm
Höhe - 65 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 543 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081132225
Sonepar Artikelnummer
121269667
Hersteller Artikelnummer
113694
Hersteller Typ
BFZ-FP-0+/BL-G
Hersteller Artikel Nr.:
113694
Breite:
510 mm
Höhe:
65 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
543 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


