EATON - Frontplatte blind für 33 Moduleinheiten pro Reihe, 1+ Reihen, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113698
Breite - 675 mm
Höhe - 215 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 705 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081132263
Sonepar Artikelnummer
121269671
Hersteller Artikelnummer
113698
Hersteller Typ
BFZ-FP-1+/BL3-G
Hersteller Artikel Nr.:
113698
Breite:
675 mm
Höhe:
215 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
705 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


