EATON - Frontplatte, für HxB=100x1000mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293528
Breite - 105 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082935283
Sonepar Artikelnummer
120142569
Hersteller Artikelnummer
293528
Hersteller Typ
BPZ-FP-1000/100-BL
Hersteller Artikel Nr.:
293528
Breite:
105 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.200 kg


