EATON - Frontplatte, für HxB=100x1000mm, blind, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119280
Breite - 925 mm
Höhe - 105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081174171
Sonepar Artikelnummer
120174661
Hersteller Artikelnummer
119280
Hersteller Typ
BPZ-FPK-1000/100-BL
Hersteller Artikel Nr.:
119280
Breite:
925 mm
Höhe:
105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.371 kg


