EATON - Frontplatte, für HxB=100x1000mm, blind, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293529
Breite - 925 mm
Höhe - 105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082935290
Sonepar Artikelnummer
120507244
Hersteller Artikelnummer
293529
Hersteller Typ
BPZ-FP-1000/100-BL-W
Hersteller Artikel Nr.:
293529
Breite:
925 mm
Höhe:
105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.260 kg


