EATON - Frontplatte, für HxB=100x1200mm, blind, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293541
Breite - 1125 mm
Höhe - 105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082935412
Sonepar Artikelnummer
120507256
Hersteller Artikelnummer
293541
Hersteller Typ
BPZ-FP-1200/100-BL-W
Hersteller Artikel Nr.:
293541
Breite:
1125 mm
Höhe:
105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.460 kg


