EATON - Frontplatte, für HxB=100x800mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286688
Breite - 100 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082866884
Sonepar Artikelnummer
120142529
Hersteller Artikelnummer
286688
Hersteller Typ
BPZ-FP-800/100-BL
Hersteller Artikel Nr.:
286688
Breite:
100 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.800 kg


