EATON - Frontplatte, für HxB=125x1000mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151255
Breite - 950 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081480456
Sonepar Artikelnummer
120338226
Hersteller Artikelnummer
151255
Hersteller Typ
BPZ-FP-1000/125-BL
Hersteller Artikel Nr.:
151255
Breite:
950 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


