Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplatte, für HxB=125x600mm, Öffnung 45mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplatte, für HxB=125x600mm, Öffnung 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120785

  • Breite - 525 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081186150

Sonepar Artikelnummer

120174806

Hersteller Artikelnummer

120785

Hersteller Typ

BPZ-FP-600/125-45

Hersteller Artikel Nr.:

120785

Breite:

525 mm

Höhe:

130 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

125 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.500 kg

Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- und Unterputzverteiler). Frontplatte mit 45-mm-Geräteausschnitt, BPZ-FP-..-45, wird zur Abdeckung der mit Schaltgeräten belegten Bereiche benötigt. Breite 600 mm, Höhe 125 mm, Stahlplatte, pulverbeschichtet, RAL 7035, Metallfrontblende mit elektrischem Kontakt mit Gehäuse, Lieferumfang: 1 Frontplatte