Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplatte, für HxB=150x1200mm, Öffnung 45mm, Kunststoff

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplatte, für HxB=150x1200mm, Öffnung 45mm, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119300

  • Breite - 1125 mm

  • Höhe - 155 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081174379

Sonepar Artikelnummer

120174681

Hersteller Artikelnummer

119300

Hersteller Typ

BPZ-FPK-1200/150-45

Hersteller Artikel Nr.:

119300

Breite:

1125 mm

Höhe:

155 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

150 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.610 kg

Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- und Unterputzverteiler). Frontplatte mit 45-mm-Geräteausschnitt, BPZ-FPK-..-45, wird zur Abdeckung der mit Schaltgeräten belegten Bereiche benötigt. Breite 1.200 mm, Höhe 150 mm, Kunststoff, grau, Lieferumfang: 1 Frontplatte