Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplatte, für HxB=150x1200mm, Öffnung 45mm, weiß

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplatte, für HxB=150x1200mm, Öffnung 45mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293545

  • Breite - 1125 mm

  • Höhe - 155 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082935450

Sonepar Artikelnummer

120507257

Hersteller Artikelnummer

293545

Hersteller Typ

BPZ-FP-1200/150-45-W

Hersteller Artikel Nr.:

293545

Breite:

1125 mm

Höhe:

155 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.580 kg

Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- und Unterputzverteiler). Frontplatte mit 45-mm-Geräteausschnitt, BPZ-FP-..-45, wird zur Abdeckung der mit Schaltgeräten belegten Bereiche benötigt. Breite 1200 mm, Höhe 150 mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL9016, Metallfrontplatte mit elektrischem Kontakt mit Gehäuse, Lieferumfang: 1 Frontplatte