EATON - Frontplatte, für HxB=150x600mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286683
Breite - 150 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082866839
Sonepar Artikelnummer
120142524
Hersteller Artikelnummer
286683
Hersteller Typ
BPZ-FP-600/150-BL
Hersteller Artikel Nr.:
286683
Breite:
150 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


