EATON - Frontplatte, für HxB=175x1200mm, blind
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151731
Breite - 1150 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081484812
Sonepar Artikelnummer
120338229
Hersteller Artikelnummer
151731
Hersteller Typ
BPZ-FP-1200/175-BL
Hersteller Artikel Nr.:
151731
Breite:
1150 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.100 kg


