EATON - Frontplatte, für HxB=175x400mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151257
Breite - 350 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081480470
Sonepar Artikelnummer
120338220
Hersteller Artikelnummer
151257
Hersteller Typ
BPZ-FP-400/175-BL
Hersteller Artikel Nr.:
151257
Breite:
350 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.600 kg


