EATON - Frontplatte, für HxB=175x800mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151259
Breite - 750 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081480494
Sonepar Artikelnummer
120338225
Hersteller Artikelnummer
151259
Hersteller Typ
BPZ-FP-800/175-BL
Hersteller Artikel Nr.:
151259
Breite:
750 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.400 kg


