EATON - Frontplatte, für HxB=200x400mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286679
Breite - 200 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082866792
Sonepar Artikelnummer
120142520
Hersteller Artikelnummer
286679
Hersteller Typ
BPZ-FP-400/200-BL
Hersteller Artikel Nr.:
286679
Breite:
200 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.740 kg


