Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplatte, für HxB=200x800mm, Öffnung 45mm, Kunststoff

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplatte, für HxB=200x800mm, Öffnung 45mm, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119297

  • Breite - 725 mm

  • Höhe - 205 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081174348

Sonepar Artikelnummer

120174678

Hersteller Artikelnummer

119297

Hersteller Typ

BPZ-FPK-800/200-45

Hersteller Artikel Nr.:

119297

Breite:

725 mm

Höhe:

205 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

200 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.523 kg

Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- und Unterputzverteiler). Frontplatte mit 45-mm-Geräteausschnitt, BPZ-FPK-..-45, wird zur Abdeckung der mit Schaltgeräten belegten Bereiche benötigt. Breite 800 mm, Höhe 200 mm, Kunststoff, grau, Lieferumfang: 1 Frontplatte