EATON - Frontplatte, für HxB=250x1200mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108397
Breite - 1125 mm
Höhe - 255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081080311
Sonepar Artikelnummer
120174055
Hersteller Artikelnummer
108397
Hersteller Typ
BPZ-FP-1200/250-BL
Hersteller Artikel Nr.:
108397
Breite:
1125 mm
Höhe:
255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.210 kg


