EATON - Frontplatte, für HxB=250x400mm, blind, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108399
Breite - 325 mm
Höhe - 255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081080335
Sonepar Artikelnummer
120507270
Hersteller Artikelnummer
108399
Hersteller Typ
BPZ-FP-400/250-BL-W
Hersteller Artikel Nr.:
108399
Breite:
325 mm
Höhe:
255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


