EATON - Frontplatte, für HxB=250x600mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108391
Breite - 525 mm
Höhe - 255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081080250
Sonepar Artikelnummer
120174049
Hersteller Artikelnummer
108391
Hersteller Typ
BPZ-FP-600/250-BL
Hersteller Artikel Nr.:
108391
Breite:
525 mm
Höhe:
255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.800 kg


