EATON - Frontplatte, für HxB=250x800mm, blind, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119276
Breite - 725 mm
Höhe - 255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081174133
Sonepar Artikelnummer
120174657
Hersteller Artikelnummer
119276
Hersteller Typ
BPZ-FPK-800/250-BL
Hersteller Artikel Nr.:
119276
Breite:
725 mm
Höhe:
255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
250 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.727 kg


