EATON - Frontplatte, für HxB=300x1000mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108396
Breite - 925 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081080304
Sonepar Artikelnummer
120174054
Hersteller Artikelnummer
108396
Hersteller Typ
BPZ-FP-1000/300-BL
Hersteller Artikel Nr.:
108396
Breite:
925 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.380 kg


