EATON - Frontplatte, für HxB=300x1200mm, blind, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119290
Breite - 1125 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081174270
Sonepar Artikelnummer
120174671
Hersteller Artikelnummer
119290
Hersteller Typ
BPZ-FPK-1200/300-BL
Hersteller Artikel Nr.:
119290
Breite:
1125 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.357 kg


