EATON - Frontplatte, für HxB=300x600mm, blind, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119270
Breite - 525 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081174072
Sonepar Artikelnummer
120174651
Hersteller Artikelnummer
119270
Hersteller Typ
BPZ-FPK-600/300-BL
Hersteller Artikel Nr.:
119270
Breite:
525 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.630 kg


