EATON - Frontplatte, für HxB=350x1200mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144884
Breite - 1125 mm
Höhe - 355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081413836
Sonepar Artikelnummer
120324602
Hersteller Artikelnummer
144884
Hersteller Typ
BPZ-FP-1200/350-BL
Hersteller Artikel Nr.:
144884
Breite:
1125 mm
Höhe:
355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.600 kg


