EATON - Frontplatte, für HxB=350x1200mm, blind, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119291
Breite - 1125 mm
Höhe - 355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081174287
Sonepar Artikelnummer
120174672
Hersteller Artikelnummer
119291
Hersteller Typ
BPZ-FPK-1200/350-BL
Hersteller Artikel Nr.:
119291
Breite:
1125 mm
Höhe:
355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
350 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.583 kg


