EATON - Frontplatte, für HxB=350x600mm, blind, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119249
Breite - 525 mm
Höhe - 355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081173860
Sonepar Artikelnummer
120507285
Hersteller Artikelnummer
119249
Hersteller Typ
BPZ-FP-600/350-BL-W
Hersteller Artikel Nr.:
119249
Breite:
525 mm
Höhe:
355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.625 kg


