EATON - Frontplatte, für HxB=350x800mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119237
Breite - 725 mm
Höhe - 355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081173747
Sonepar Artikelnummer
120174634
Hersteller Artikelnummer
119237
Hersteller Typ
BPZ-FP-800/350-BL
Hersteller Artikel Nr.:
119237
Breite:
725 mm
Höhe:
355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.500 kg


