EATON - Frontplatte, für HxB=400x1000mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119242
Breite - 925 mm
Höhe - 405 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081173792
Sonepar Artikelnummer
120174639
Hersteller Artikelnummer
119242
Hersteller Typ
BPZ-FP-1000/400-BL
Hersteller Artikel Nr.:
119242
Breite:
925 mm
Höhe:
405 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.000 kg


