EATON - Frontplatte, für HxB=400x400mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119230
Breite - 325 mm
Höhe - 405 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081173679
Sonepar Artikelnummer
120174627
Hersteller Artikelnummer
119230
Hersteller Typ
BPZ-FP-400/400-BL
Hersteller Artikel Nr.:
119230
Breite:
325 mm
Höhe:
405 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg


