EATON - Frontplatte, für HxB=400x600mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119234
Breite - 525 mm
Höhe - 405 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081173716
Sonepar Artikelnummer
120174631
Hersteller Artikelnummer
119234
Hersteller Typ
BPZ-FP-600/400-BL
Hersteller Artikel Nr.:
119234
Breite:
525 mm
Höhe:
405 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.000 kg


