EATON - Frontplatte, für HxB=500x1200mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152516
Breite - 1125 mm
Höhe - 505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081492664
Sonepar Artikelnummer
120338230
Hersteller Artikelnummer
152516
Hersteller Typ
BPZ-FP-1200/500-BL
Hersteller Artikel Nr.:
152516
Breite:
1125 mm
Höhe:
505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.560 kg


