EATON - Frontplatte, für HxB=500x800mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119239
Breite - 725 mm
Höhe - 505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081173761
Sonepar Artikelnummer
120174636
Hersteller Artikelnummer
119239
Hersteller Typ
BPZ-FP-800/500-BL
Hersteller Artikel Nr.:
119239
Breite:
725 mm
Höhe:
505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.000 kg


