EATON - Frontplatte, für HxB=50x1200mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293538
Breite - 1125 mm
Höhe - 55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082935382
Sonepar Artikelnummer
120175618
Hersteller Artikelnummer
293538
Hersteller Typ
BPZ-FP-1200/050-BL
Hersteller Artikel Nr.:
293538
Breite:
1125 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.010 kg


