EATON - Frontplatte, für HxB=50x600mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286681
Breite - 525 mm
Höhe - 55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082866815
Sonepar Artikelnummer
120142522
Hersteller Artikelnummer
286681
Hersteller Typ
BPZ-FP-600/050-BL
Hersteller Artikel Nr.:
286681
Breite:
525 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.550 kg


