EATON - Frontplatte, für HxB=50x600mm, blind, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292403
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082924034
Sonepar Artikelnummer
120507276
Hersteller Artikelnummer
292403
Hersteller Typ
BPZ-FP-600/050-BL-W
Hersteller Artikel Nr.:
292403
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.380 kg


