EATON - Frontplatte, für HxB=50x800mm, blind, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119272
Breite - 725 mm
Höhe - 55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081174096
Sonepar Artikelnummer
120174653
Hersteller Artikelnummer
119272
Hersteller Typ
BPZ-FPK-800/050-BL
Hersteller Artikel Nr.:
119272
Breite:
725 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
50 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.145 kg


