EATON - Frontplatte, für HxB=50x800mm, blind, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292409
Breite - 725 mm
Höhe - 55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082924096
Sonepar Artikelnummer
120507289
Hersteller Artikelnummer
292409
Hersteller Typ
BPZ-FP-800/050-BL-W
Hersteller Artikel Nr.:
292409
Breite:
725 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.680 kg


