EATON - Frontplatte, für HxB=800x1000mm, blind, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119260
Breite - 925 mm
Höhe - 805 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081173976
Sonepar Artikelnummer
120507254
Hersteller Artikelnummer
119260
Hersteller Typ
BPZ-FP-1000/800-BL-W
Hersteller Artikel Nr.:
119260
Breite:
925 mm
Höhe:
805 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.000 kg


