EATON - Frontplatte, für HxB=800x1200mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152517
Breite - 1125 mm
Höhe - 805 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081492671
Sonepar Artikelnummer
120338231
Hersteller Artikelnummer
152517
Hersteller Typ
BPZ-FP-1200/800-BL
Hersteller Artikel Nr.:
152517
Breite:
1125 mm
Höhe:
805 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.500 kg


