EATON - Frontplatte, für HxB=800x600mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119236
Breite - 525 mm
Höhe - 805 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081173730
Sonepar Artikelnummer
120174633
Hersteller Artikelnummer
119236
Hersteller Typ
BPZ-FP-600/800-BL
Hersteller Artikel Nr.:
119236
Breite:
525 mm
Höhe:
805 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.000 kg


