EATON - Frontplatte, für HxB=800x800mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119240
Breite - 725 mm
Höhe - 805 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081173778
Sonepar Artikelnummer
120174637
Hersteller Artikelnummer
119240
Hersteller Typ
BPZ-FP-800/800-BL
Hersteller Artikel Nr.:
119240
Breite:
725 mm
Höhe:
805 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.000 kg


