EATON - Frontplatte grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116883
Breite - 510 mm
Höhe - 155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 543 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081166237
Sonepar Artikelnummer
121269812
Hersteller Artikelnummer
116883
Hersteller Typ
BFZ-FP-1/24-G
Hersteller Artikel Nr.:
116883
Breite:
510 mm
Höhe:
155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
543 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.680 kg


