EATON - Frontplatte, HxB=500x375mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010795
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080107958
Sonepar Artikelnummer
120204512
Hersteller Artikelnummer
010795
Hersteller Typ
FP50-ID
Hersteller Artikel Nr.:
010795
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
375 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
300 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.476 kg


