EATON - Frontplatte, HxB=750x375mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013168
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080131687
Sonepar Artikelnummer
120204513
Hersteller Artikelnummer
013168
Hersteller Typ
FP75-ID
Hersteller Artikel Nr.:
013168
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
375 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
300 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.000 kg


