EATON - Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, HxB=150x1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120736
Breite - 1125 mm
Höhe - 155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081185665
Sonepar Artikelnummer
120174784
Hersteller Artikelnummer
120736
Hersteller Typ
BPZ-FPP-1200/150-BL
Hersteller Artikel Nr.:
120736
Breite:
1125 mm
Höhe:
155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.700 kg


