EATON - Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, HxB=150x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120732
Breite - 325 mm
Höhe - 155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081185627
Sonepar Artikelnummer
120174780
Hersteller Artikelnummer
120732
Hersteller Typ
BPZ-FPP-400/150-BL
Hersteller Artikel Nr.:
120732
Breite:
325 mm
Höhe:
155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.700 kg


