EATON - Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, HxB=150x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120734
Breite - 725 mm
Höhe - 155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081185641
Sonepar Artikelnummer
120174782
Hersteller Artikelnummer
120734
Hersteller Typ
BPZ-FPP-800/150-BL
Hersteller Artikel Nr.:
120734
Breite:
725 mm
Höhe:
155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.400 kg


