EATON - Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, HxB=300x1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134202
Breite - 925 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081310722
Sonepar Artikelnummer
120174849
Hersteller Artikelnummer
134202
Hersteller Typ
BPZ-FPP-1000/300-BL
Hersteller Artikel Nr.:
134202
Breite:
925 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.100 kg


